締りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
564件の「締り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 ラッチ」、「差し込み栓錠」、「ボールキャッチ 扉」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) 黄銅(真鍮) 種類 ボール型 材質(ボール) 鋼球 仕上 素地 取付け方法 埋込タイプ 材質(受座) 黄銅(真鍮)
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)引戸用 内締り
面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質 内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm) 28~40
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切るための金具。 扉と扉の枠に掘り込んでネジで取り付けます。 材質 真鍮 ゴールド 本数 (付属ビス)4
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等 材質/処理 (スチールボール)SWCH/Ni。(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni。。(スプリング)SUS304/- 質量(g) 10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品 ビスセット 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 95 表面仕上げ 本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード 20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等 材質/処理 (スチールボール)SWCH/Ni。(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-。(スプリング)SUS304/- 質量(g) 10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体) 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 60860
1個
4,723 税込5,195
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品 ビスセット 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード 23802
1個
847 税込932
当日出荷

手軽に扉を固定。 内蔵式なので目立たない。
用途木製家の扉の締り具。木製の家具やキャビネットの扉に。
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 108 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質 黄銅 仕上 黄銅磨き 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理 ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品 (本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
材質/仕上 (本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム 取付け方法 外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。 取付可能寸法(mm) 27~43
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)内締り錠
セット内容 外部化粧座:1個、内部化粧座:1個、錠フロント板:1個、錠受け:1個、皿小ねじM4x20(塗装):2本、皿小ねじM4x20:2本 ホワイト 適合シリーズ スノーピア
1セット
6,098 税込6,708
7日以内出荷