- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 練習のおすすめ人気ランキング
練習のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,077件の「練習」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田練習キット」、「はんだ付け練習」、「訓練」などの商品も取り扱っております。
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
20×30
抵抗
(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
95×95
仕様
はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)
(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理
フラックス
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約15(最大)
電源電圧(V)
DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング
平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け
世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用
1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中)
ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応
仕様
負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時)
付属品
マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ
質量(kg)
6.2
色
レッド
適合タイヤサイズ
直径:602~714
1個
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途書道筆
適合
中~上級
軸径(Φmm)
13
形状
穂:中鋒
高さ(mm)
268
質量(g)
14
硬さ
やや硬め
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
51
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種
SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NP
セット内容
低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子
質量(kg)
2.655
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
300×250×80
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品
技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容
線セット×3+器具セット×1
質量(kg)
15.2
アズワン品番
64-5104-76
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
セット内容
技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1
質量(kg)
2
アズワン品番
64-5104-78
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
寸法(Φ×mm)
太筆 13×251/細筆 7.5×196
材質(毛)
太筆:馬尾脇毛、羊毛、狸毛/細筆:馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。
対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g)
550(電池を含まず)
電源
単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属)
ケーブル長(m)
3.9
出力形態
UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×32×122
プラグ
2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND)
消費電力(mW)
3
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途書道筆
形状
穂:中鋒
サイズ(号)
3
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など
センサ形状
その他
検出対象
不透明体
検出方式
透過型
検出距離(mm)
30000
出力方式
リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
投光素子
赤外LED(変調式)
保護構造
IP66(IEC)、耐水形(JIS)
最小検出物体
Φ20の不透明体
繰返し精度(mm)
0.2以下(検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能
材質
ケース:ポリカーボネート。レンズ:ポリカーボネート。カバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)
-20~55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
電源電圧(V)
24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
消費電力(VA)
投光器:1.5以下、受光器:2以下
応答時間
10ms以下
電源表示灯
赤色LED(通電時点灯)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)
耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ
電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)
質量(g)
投光器:約125、受光器:約140
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約30
電源電圧(V)
DC3.5-5(要安定化)
入力感度
約2V(min)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷