縁石吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「縁石吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歩車道ブロック 吊り金具」、「万能クランプ」、「石材 吊り 具」などの商品も取り扱っております。
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質 高抗張力鋼 仕上 紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,800 税込52,580
当日出荷

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 433-3187 質量(kg) 7 寸法L(mm) 427 寸法H(mm) 295~390 基本使用荷重(t) 0.2~1 使用荷重(kg) 25~250 寸法D(mm) 30 寸法H2(mm) 90.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様 ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用 質量(kg) 7.8 寸法H(mm) 70 寸法d(mm) Φ16 使用荷重(kg) (最小~最大)20~200 寸法t(mm) 8 寸法F(mm) 52 寸法D(mm) 80~350 寸法E(mm) 104 寸法B(mm) 110 寸法C(mm) 60 寸法I(mm) 150 寸法G(mm) 10 寸法W1(mm) 22 寸法W2(mm) 32 適合部材 歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等 寸法d'(mm) 18 有効開口寸法A(mm) 500・600
1個
特価
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2台)
87,980 税込96,778
3日以内出荷

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディングマイティオート
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式 運搬・敷設に手軽で最高の使い道
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
エスコ品番 EA984DT-240 全長(mm) 474 質量(kg) 6.9 使用荷重(kg) 500
1個
51,800 税込56,980
8日以内出荷

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm) 最大/335、最小/280 寸法F(mm) 51 寸法B(mm) 最大/370、最小/240 寸法C(mm) 最大/130、最小/0 寸法K(mm) 57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設 質量(kg) 2.5 寸法H(mm) 106 使用荷重(kg) (最小~最大)30~150 寸法A(mm) 90 寸法F(mm) 235~330 寸法D(mm) 99 寸法E(mm) 156 寸法B(mm) 172 寸法C(mm) 49.5 寸法I(mm) 25 寸法J(mm) 32 寸法G(mm) 50 適合部材 各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1セット(2個)
39,200 税込43,120
当日出荷

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 84
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)