- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 縞鋼板ステップのおすすめ人気ランキング
縞鋼板ステップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「縞鋼板ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管ステップ」、「鋼板ステップ」、「縞鋼板」などの商品も取り扱っております。
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ合金
仕様
完成品
段数
1
天板寸法・幅(mm)
450
スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として
踏ざん踏面幅(mm)
400
材質
天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)
色
アイボリー
段数
1
色(天板)
アイボリー
天板寸法・奥行(mm)
400
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)
80
仕様
完成品
段数
1
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
ステンレス製 ネジ径M12×P1.75
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
スチール
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
材質
天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)
段数
1段
グリーン購入法
適合
最大使用質量(kg)
100
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
材質(本体)
アルミ
仕様
完成品
材質
アルミ
段数
1
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
500
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。
最大使用荷重(kg)
80
色
生地
段数
1
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
グレーチング仕様で水場等での、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。食品、薬品工場等での使用に最適。
最大使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
487-9571
材質
アルミ
段数
1
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
460
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。
クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
材質
スチール
色
グレー
段数
1
設置寸法・幅(mm)
900
アジャスター
防振タイプ ネジ径M12×P1.75
天板寸法・幅(mm)
900
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
種類
U字溝
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
本体長さL(mm)
600
アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
600
天板寸法・幅(mm)
600
高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。
材質
アルミ
最大使用荷重(kg)
80
段数
1
天板高さ(m)
0.17
取扱説明書
(0.26MB)
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ
タイプ
縞板
取扱説明書
(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)
400
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
仕様
完成品
段数
1
天板寸法・幅(mm)
450