- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 縦 締め 工具のおすすめ人気ランキング
縦 締め 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新219件の「縦 締め 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 工具 レンチ」、「立水栓締め付け工具」、「立カラン締め」などの商品も取り扱っております。
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)
230~410
適合ナット
38mmまで
硬度HRC
48~52
材質(レンチ)
Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)
88
トラスコ品番
248-7713
全長(mm)
400
質量(kg)
1.26
口深(mm)
60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
差込角(mm)
12.7
仕様
JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番
400-5180
全長(mm)
297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)
600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
100[10.2]
寸法S(mm)
(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品
ケース付き
セット内容
23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合
立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
タイプ
締付工具
対辺(mm)
24
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)
192.5
幅(mm)
28.5
高さ(mm)
128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品
六角スパナ
材質
鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。
ラチェット機構付。
材質
鋼
ナット対辺(mm)
小:23~24/大:30~48
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷