縦型抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
68件の「縦型抜き差し丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外しできる 扉」、「抜き差し丁番」、「差し込み 丁番」などの商品も取り扱っております。
左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカスト抜差蝶番
左右兼用型で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 種別 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体) ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オスとメスの分離方式で脱着が容易です。調整ねじを締め込むことで高さ調節が可能です。
用途中型及び大型冷凍、冷凍庫・各種倉庫・恒温恒湿器及び試験機器等 材質 ZDC 質量(g) 419 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理 (ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni 質量(g) 18.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 取付穴 仕上 研磨 取付穴数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 電解研磨 推奨ねじ M4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,984 税込2,182
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
1,182 税込1,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5 寸法D2(mm) 7 ねじ穴数 4 穴径(Φmm) 3.2 質量(g) 21 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg) 7(2枚吊り)
1組
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,369 税込2,606
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 仕上 鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg) (縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など 材質 ステンレス(SCS13) 性能 耐久試験50万回合格 質量(kg) 参考扉:50(縦2ヶ使用時) 仕上 バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 23 仕上 ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm) 3.2 取付穴 あり ねじ穴数 6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
材質 亜鉛合金 質量(g) 50 種類 コーナー用蝶番 仕上 ナノ塗装 本体長さ(mm) 30 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 22
1個
699 税込769
3日以内出荷

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様 左右兼用 種類 抜き差し丁番 仕上 サテン仕上 羽根厚さ(mm) 1.5 本体幅(mm) 50
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g) 40 タイプ ワンタッチ取付タイプ 種類 抜き差し丁番 材質(軸) ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上 サテン仕上 本体長さ(mm) 45 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)