- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 縫い目が無いのおすすめ人気ランキング
縫い目が無いのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新47件の「縫い目が無い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエス 自転車」、「革手袋 黄色」、「皮手袋 鉄鋼」などの商品も取り扱っております。
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
肉厚で丈夫な牛床革手。補強当て付き。縫い目が外に出ない内縫い仕様。使うほど手に馴染む使い心地良さ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
1双
¥559
税込¥615
当日出荷
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色
キナリ
サイズ
フリー
全長(cm)
約26
耐熱温度(℃)
350(接触温度15秒以内)
材質
(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)
1
機能
耐切創
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11
ゲージ数
7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
手袋の内側に綿メリヤスを使用した牛床革手袋になります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様
袖あり
厚さ(mm)
1.4±0.5%
タイプ
5本指
メーカー商品コード
4140070
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
上質綿100%の軍手です。
厚手で丈夫です。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取扱い作業に適しています。
用途一般作業。
トラスコ品番
324-7848
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
62.5
入数(双)
12
機能
耐熱
全長(cm)
23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
1組(12双)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類
セット品
商品構成
セット品
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色
透明
種類
ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
化学物質安全性参考資料
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
80
強度
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
縫製面が内側のため、火花等で糸が切れることなくお使いいただけます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
豚本革で摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。手首絞りタイプで着脱が容易ながら手にフィットします。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
色
ホワイト
アテ有無
無し
内側が綿なので、はめ心地抜群です。
プロを意識したガンカット縫製で指まわりの違和感を解消します。
厚さ(mm)
0.8
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)
(素材)400
中指長(cm)
9
材質
メタ系アラミド繊維
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
綿100%の白メリヤスウエスで縫い目が無い1枚タイプ。ソフトな風合いで吸水性も優れています。サイズは約20cm×20~40cmの使いやすい小サイズです。
用途小サイズで塗料・水・油などの拭取りに最適です。
材質
綿100%
色
ホワイト
区分
新品
寸法(cm)
約20×20~40の不定形
工程処理
パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
生地の種類
メリヤス
1袋(500g)
¥519
税込¥571
当日出荷