- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 缶 ウォーマーのおすすめ人気ランキング
缶 ウォーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「缶 ウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットドリンク」、「ドリンクウォーマー」、「ペットボトル 保温」などの商品も取り扱っております。
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品
専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)
AC100、DC12
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)
約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式
ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度
目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度
目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)
(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)
約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質
HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
電源(V)
単相100
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品
トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約2.8(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×305×300
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度
標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)
5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)
248×425×H484
材質
HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス
消費電力(W)
310
電源(V)
100
寸法(cm)
72
アズワン品番
61-7940-94
1個
¥56,430
税込¥62,073
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。
開けずに中身が確認可能な透明窓付。
キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。
クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品
棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約6.1(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×340×525
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)
13.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)
AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)
約24
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:約240×230×360
質量(kg)
8
コード長さ(m)
AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)
保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式
ペルチェ式
設定温度(℃)
マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)
-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品
棚板×1、AC電源コード×1
質量(kg)
約8.0(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×400×465
電源コード(m)
AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
5~15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
55℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)
7.5
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(g)
840
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36
ケーブル長(m)
S…約1.8
温度(℃)
サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×34×215
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
温度調整範囲(℃)
プレート:約60~110
モード
温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度
0.6W/cm2
リード線長さ(mm)
300
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品
パッチン錠タイプ棚板3枚
材質
ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×332×428
質量(kg)
約7
タイプ
中湿度用
電源(V)
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
9
電源コード(m)
約1m
湿度設定範囲(%RH)
30~40
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)
46
消費電力(W)
220
材質
鉄
質量(kg)
14.3
電源(V)
100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×440×488
庫内寸法(mm)
376×350×350
TKG品番
9-0844-0301
TKG品番(2017)
6-0750-0301
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質
樹脂及びカラー鋼板
電源(V)
100 50/60Hz
温度制御
バイメタル式サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
付属品
ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)
標準温度70~80
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
おしぼり約25~45本用
スイッチ切替で温冷自在
LED温度表示付
前開きタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×360×250
品番
CHC-8F(eco)
TKG品番
9-0848-0101
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質
スチール
温度制御
サーモスタット