缶 密閉のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
223件の「缶 密閉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス バケツ 蓋付」、「金属容器」、「ペール缶 密閉」などの商品も取り扱っております。
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ 空気抜・ツル付 材質 SUS304 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL) 1840 エスコ品番 EA508SR-14 材質 本SUS304 質量(g) 484 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質 ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 材質 本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線 質量(kg) 2.5 シルバー タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 300×350 板厚(mm) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷



天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。 試験分析物や検体の保存、標本に。 医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃) 本体:80、フタ:60 耐冷温度(℃) -30 材質(フタ) LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(パッキン) エラストマー(PE系TPE)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い密閉度を実現して液漏れ無し
仕様 ●材質:LDPE●外寸(mm):Φ208×19 アズワン品番 67-8170-22
1枚
401 税込441
5日以内出荷

ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質 ブリキ 高さ(mm) 天蓋:10 容量(L) 8 内径(Φmm) 天蓋:224.5 外径(Φmm) 天蓋:242.6 寸法(Φmm) 天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8 高さH×直径(mm×Φmm) 255×246 商品タイプ フタ/バンド付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

中フタにより高い密閉性を実現
仕様 ●材質:PP●外寸(mm):Φ101×18 アズワン品番 67-8170-21
1枚
137 税込151
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)密閉缶運搬用 SUS304
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L) 27 仕様 締金具数(組)3 TGK品番 0419-32-21-10 深さ(mm) 335 内径(mm) 330
1缶
40,768 税込44,845
8日以内出荷

中フタにより高い密閉性を実現
仕様 ●材質:PP●外寸(mm):Φ83×18 アズワン品番 67-8170-20
1枚
123 税込135
5日以内出荷

1個
376 税込414
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L) 200 内径(Φmm) 567 タイプ オープン外レバー式 板厚(mm) 1.5 材質 SUS304 質量(kg) 30 外径(Φmm) 620 全高(mm) 895 内高(mm) 845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 18 仕様 鋼板0.32mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg) 約1.15 タイプ 口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) 238×350 関連資料 よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質 SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)