缶スプレー 延長のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
102件の「缶スプレー 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高いところ スプレー」、「スプレー缶延長ノズル」、「スプレー 噴射口」などの商品も取り扱っております。
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm) 1350~3000 質量(g) 1205
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番 352-1401 材質 ステンレス 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 頭径(Φmm) 22.8 危険物の類別 非危険物
1本
449 税込494
当日出荷

エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫 ハチ・スズメバチ等 伸縮サイズ(m) 約2.4~6.8 利用場所 屋外
1本
43,900 税込48,290
3日以内出荷

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
279 税込307
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。
トラスコ品番 329-4676 全長(mm) 305~525 質量(g) 108
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類 手動式 型式 手持式 タイプ ペットボトル取付型・複式 ノズル 2頭口 材質(本体) PP・真鍮
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫 ハチ・スズメバチ等 伸縮サイズ(m) 約1.8~5.4 利用場所 屋外
1本
38,900 税込42,790
3日以内出荷

エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫 ハチ・スズメバチ等 伸縮サイズ(m) 約1.2~3.6 利用場所 屋外
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm) 150×35×40 質量(g) 10 適合品番 NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
419 税込461
当日出荷

スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm) (缶口)約32~33 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m) 1.4~3.0(17段階伸縮) 切断径(mm) 20(生木) 材質 切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg) 約1.5 機能 可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
9,588 税込10,547
当日出荷

押しても引いても水が出ます。
用途高い植木の消毒に。 種類 手動式 型式 手持式 幅(mm) 40 高さ(mm) 780 奥行(mm) 40 質量(g) 600
1個
8,098 税込8,908
翌日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。 ノズル内径(Φmm) 3.5 ノズルねじ径 PF1/8 パイプ径(Φmm) 6.0 先端ノズル径(Φmm) 2.75
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa) 0.34 所要圧縮機(kw) 0.75 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 吸上式・圧送式 適合塗料容器 吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m) 伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm) 300 切断能力(mm) (生木)25 仕様 W滑車付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:アルミ。紐:テトロン 幅(mm) 180 高さ(mm) 1470 質量(g) 1410 奥行(mm) 30 加工 刃部:フッ素加工 使用目的 剪定、収穫作業、整枝
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)