- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 置き型 ライト LEDのおすすめ人気ランキング
置き型 ライト LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新181件の「置き型 ライト LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 充電式」、「ポータブル投光器」、「ポータブルLEDライト」などの商品も取り扱っております。
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
置き型タイプ
質量(g)
約106(乾電池除く)
スイッチ
切替:AUTO/OFF/ON
電源
単4形乾電池×4本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約60
保護等級
IPX4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×126×66
検知範囲
人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
センサー感知方式
明暗・人感
電池寿命
(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置方式
スタンド
設置場所
屋内外兼用
点灯保持時間
約10秒
光色
昼白色
灯数
3
電球の種類
LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)
500
連続点灯時間
6時間
充電時間(時間)
8
質量(kg)
1.2
付属品
専用ACアタプター
構造
防雨型
光源
白色LED180個(10W)
使用電池
7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番
443-8728
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×220(スタンド収納時)
芯数
2
電源タイプ
充電式
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。
AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。
3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。
豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。
ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
304×230×54(突起部ゴム足含まず)
質量(g)
約1760
HDD
3TB
信号方式
NTSC/PAL
液晶モニター
12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト
入力端子
映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4
出力端子
HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。
録画方式
圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知
表示
画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)
インターフェース
リモコン、マウス
端子種別
USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能
ネットワークタイプ
LAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応
セット内容
本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□100
質量(kg)
1
高さ(mm)
100
材質(本体)
樹脂
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(内面ケシ)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
623
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー電圧(V)
14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約3
色温度(K)
5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×75×200
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
160
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質
ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
-10~40
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内/屋外
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
垂直方向110°、水平方向110°
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類
LED
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
置き型タイプ
防塵防水性能
IPX4(防まつ形)
光源色
昼白色
点灯保持時間
約10秒
人感センサ検出距離(m)
正面約5、左右約90°、上下約90°
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
電圧(V)
100~242
本体
アルミ
保護等級
IP65
光源
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
昼白色
ワイヤー
付
アーム
亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法
適合
パネル
飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
仕様
直付・壁付・床置取付可能型
材質
(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート
ランプ
LED
光源寿命
40000時間
色(カバー)
乳白色
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1%~100%
仕様
屋内使用
セット内容
本体×1、ACアダプター×1、中間スイッチコード×1、卓上用スタンド×1、吊り下げ用チェーン×1
材質
プラスチック
質量(g)
約700
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:200×200×330(置き型)・450(吊るし型)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
本体
アルミ
保護等級
IP65
光源
LED内蔵
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
昼白色
アーム
亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法
適合
パネル
飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
電源ユニット
別売
手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として
使用できる2Wayライトになります。
大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も
あるため、スマホの充電も可能です。
強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。
用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。
セット内容
USB充電ケーブル、置き用三脚
材質
ABS、アルミニウム合金
質量(g)
700
電圧(V)
3.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
310×160
充電時間(時間)
約5.5
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
4000(リチウムイオン電池)
光束(Lm)
1500
使用場所
屋内外兼用
使用時間(時間)
約1~4
電球の種類
LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
LEDスタンド。LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。カバーの高さはわずか25ミリ。LED光源の薄さをいかしたスリムなフォルムは、間接照明に適した配光です。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
360×230、カバー:360×114
材質/仕上
鋼(黒色サテン塗装)/真鍮(ニッケルメッキ)/ポリカーボネート(クリア)
質量(kg)
8.3
取付方式
置き型
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
28
色温度(K)
3000
点灯方式
フットスイッチ仕様28W→0
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.8
光源寿命
40000
LED
LED一体型
光束(Lm)
1086
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
従来光源
両口ハロゲン150W相当
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
仕様
対応セード(KT-4073)
幅(mm)
550
材質/仕上
鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)
質量(kg)
3.4
直径(Φmm)
ベース:220、セード:320
高さ(mm)
580
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
光源
E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:89.5
パターン
点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0
光束(Lm)
376
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
500
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
8.4
光源
E17 LED電球 4.2W×2
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:89.5
パターン
点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0
光束(Lm)
752
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱80W相当
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様
電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上
鋼(シルバー塗装)
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
240、セード:240
高さ(mm)
480
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7.8
光源
E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
パターン
点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
USB充電式のデスク用LEDライトです。置き型のデスクLEDライトです。3色に調色が可能です。
用途収納に
仕様
置き型
材質
ABS
寸法(mm)
55×120×500
色
ホワイト
質量(g)
200
電球の種類
LED
調光の可否
不可
調色の可否
可(3色)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途置き型投光器として手元の明かりに。
トラスコ品番
855-1541
適合機種
RTLE-205、RTLE-505
材質
パイプ:スチール、持ち手:ABS
幅(mm)
243
高さ(mm)
345
質量(g)
640
奥行(mm)
235
部品名称
スタンド
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷