置き忘れアラームのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
107件の「置き忘れアラーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置き忘れ防止アラーム」、「アラームセキュリティ」、「離れたらアラーム」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm) Φ40×D8 質量(g) 約7 対応OS iOS11以上、android8.0以上 電源 CR2032(テスト電池付き) Bluetooth BluetoothVer.4.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm) (ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池 送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g) 【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池 【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命 【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m) S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様 正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品 CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質 プラスチック 質量(g) 9(電池含む、ストラップ除く) 対応OS iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×6×55 対応機種 iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能 防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式 BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池 CR2032×1(交換可能) 電池寿命 半年 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) ~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。 ブラウン系
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様 警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番 486-7432 周波数(Hz) 50/60 使用電池 コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番 64-3881-59 音量(dB) 65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

大切な人の行動をスマホでみまもり 「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」 お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。 小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。
仕様 充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 付属品 製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください ホワイト 質量(g) 60 寸法 約52×52×20.2 方式 L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式 LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池 充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴 IPX7/IP6X 充電時間(分) 約300 適用領域 ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子 USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×41×12 電池 CR2032×1 使用環境温度(℃) 0~40(結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 送信周波数(GHz) 2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 BluetoothVer.5.2 音量(dB) (アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション 探す(Apple社純正) 無線距離(m) 10以内 適合システム iOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/33、マグネット/4.4 電源 単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能 ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声 曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB) 約105 付属品 両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 60×40×15 使用電池 LR44ボタン電池x4個 電池寿命 連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式 マグネット式 取扱説明書 (5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

サンワサプライNFCタグ
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様 IC:NXP NTAG213 セット内容 10枚セット 形状 丸型 規格 ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2) 本体寸法(mm) Φ22×0.22厚 メモリー 144byte 動作温度範囲(℃) 0~70 動作周波数(MHz) 13.56
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質 [本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金 本体寸法(mm) 76.4×39×11 適合機器 「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐衝撃(m/s2) 500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置 付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める 音量(dB) 115 材質 ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×41.5×24 使用電源 単四電池×2本使用(お試し電池付)
1パックほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)