美和 通電 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「美和 通電 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ロック錠」、「通電金具」、「電気錠 通電金具」などの商品も取り扱っております。
美和ロック通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
黒(BR) 芯数 9芯 取付け方法 面付 リード線長さ(mm) 扉内:2800
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

美和ロック面付型通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
付属品 プレート付/通電コードなし 取付け方法 面付 リード線 なし
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

美和ロック通電金具
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数 9芯 取付け方法 扉・枠彫り込み型
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


美和ロック引戸用通電金具
引戸と枠間を通線するための通電金具です。
芯数 9芯 リード線長さ(mm) 扉側:300、枠側:300
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美和ロック面付通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数 9芯 取付け方法 面付 リード線長さ(mm) 全長:3200
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチ ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V) DC24(連続定格) 材質/処理 (ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) -30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V) DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W) 3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上 黒塗装 電流(mA) DC12V:290(待機時)/870(作動時)。DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf) 8900[907] RoHS指令(10物質対応) 対応 接点容量 (出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック電気錠セット
仕様 室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 切替方式 通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種 MIWA AU 適合扉厚(mm) 40~41 バックセット(mm) 76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様 JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24 定格使用電流 ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm) 400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料 寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック電気錠ケース
仕様 室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式 通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種 MIWA AU バックセット(mm) 76
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様 接続用コネクター付属 芯数 9芯
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)