- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 美和ロック 通電金具のおすすめ人気ランキング
美和ロック 通電金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「美和ロック 通電金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通電金具」、「自動 施錠」、「美和ロック カバー」などの商品も取り扱っております。
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など
仕様
JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露、氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24
定格使用電流
ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA
リード線長さ(mm)
400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
関連資料
寸法図
1セット
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様
接続用コネクター付属
芯数
9芯
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。
錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様
回線数:1回線
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。
付属品
鉄・木用ビス(各2本)
寸法H(mm)
110
寸法W(mm)
25
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質
(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色
シルバー
使用電源
単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性
施解錠20万回
バックセット(mm)
64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
仕様
MIWA AL3Mを面付で設置する場合に使用するBOXです。
対応機種
MIWA AL3M
バックセット(mm)
対応:38/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷