美和ロック 電気錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
104件の「美和ロック 電気錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子 キー」、「電気錠」、「FKLカード」などの商品も取り扱っております。
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様 JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24 定格使用電流 ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm) 400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料 寸法図
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質 (室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm) 33-44 ロック 1ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証 美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数 13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲 【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手 左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性 施解錠10万回 電源 【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命 室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲 FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲 アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性 室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm) バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質 (パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源 単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性 施解錠20万回 バックセット(mm) 64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm) 33~41 バックセット(mm) 64
1セット
特価
50,980 税込56,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm) 33~41 バックセット(mm) 51
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロック電気錠セット
仕様 室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 切替方式 通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種 MIWA AU 適合扉厚(mm) 40~41 バックセット(mm) 76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

美和ロック通電金具
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数 9芯 取付け方法 扉・枠彫り込み型
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

美和ロック面付通電金具
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数 9芯 取付け方法 面付 リード線長さ(mm) 全長:3200
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応 フェリカ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


美和ロック電気錠ケース
仕様 室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品 切替方式 通電時解錠/通電時施錠/ 対応機種 MIWA AU バックセット(mm) 76
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様 回線数:1回線
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

美和ロック引戸用通電金具
引戸と枠間を通線するための通電金具です。
芯数 9芯 リード線長さ(mm) 扉側:300、枠側:300
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

美和ロックDENコード9C
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様 接続用コネクター付属 芯数 9芯
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美和ロック電気ストライク
対応機種 MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm) 33~41
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 寸法H(mm) フロントプレート:240 寸法W(mm) フロントプレート:26 対応機種 MIWA AU 適合扉厚(mm) 40~41 バックセット(mm) 76
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)