美和ロック 非常カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「美和ロック 非常カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常カバー」、「美和ロック 非常カバー サムターン」、「美和ロック カバー」などの商品も取り扱っております。

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番 763-2932 材質 非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm) 79 質量(g) 107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

材質 非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番 763-2924 長さ(mm) 77 寸法(mm) (扉接地面からカバーまで)84 質量(g) 75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番 763-2967 材質 非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm) 47 錠前 使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
1組
3,898 税込4,288
当日出荷

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品 鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 一般玄関握り玉 適合扉厚(mm) 30 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番 763-2941 質量(kg) 2 深さ(mm) ケース:95 適合扉厚(mm) 33~42 バックセット 76mm
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様 (スペーシング)80mm 付属品 鍵3本付 質量(kg) 1 タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)48 深さ(mm) (ケース)82 適合扉厚(mm) 33~42 バックセット 64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
5日以内出荷

付属品 鍵3本付 材質 (シリンダー・サムターン)ステンレス タイプ U9シリンダー 径(Φmm) (丸座)44 適合扉厚(mm) 33~42
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
5日以内出荷


施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様 JLMA規格:C103-E21。(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)。(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24 定格使用電流 ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm) 400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料 寸法図
1セット
41,980 税込46,178
欠品中