- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 美咲のおすすめ人気ランキング
美咲のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新42件の「美咲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリザール」、「延命剤 切花」、「水あげ名人」などの商品も取り扱っております。
生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
成分
糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法
水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。
家庭用の切り花鮮度保持剤です。
切り花を美しく大きく咲かせます。
水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。
50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
成分
糖類、抗菌剤、有機酸
キープ・フラワーは、切花が最も吸収しやすい形での栄養補給と、水の腐敗防止を同時に行い、しおれの原因を解消するフラワーサプリメントです。
花が大きく咲き、葉も生き生きと長持ちし、水では、咲かないつぼみもどんどん咲かせます。
水が腐りにくくなり、面倒な水替えも不要です。
すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。
用途切花延命剤
切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。
特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。
美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等)
適合作物
切り花
成分
糖類、無機イオン、抗菌剤
使用方法
水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。
適合作物
切花
成分
糖類、抗菌剤、界面活性剤
トラスコ品番
818-9328
容量(mL)
600
質量(g)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×69×220
1本(600mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
成分
多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
64×64×217
1本(480mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。
花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。
内生、外生エチレンの影響防止に有効です。
1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。
バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等)
適合作物
切り花
希釈倍率
【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。
用途切花延命剤。
適合作物
切花
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×140×25
1袋(10g×5袋)
¥97
税込¥107
当日出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質
(花器)スト-ン、プラスチック
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×28×59
関連資料
カタログ画像(117.25MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)
9.99
タック(ボールNo.)
16
巻戻し力(N/10mm)
0.60
引張強度(N/10mm)
60.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
テープタイプ
重ね張り不可
華やかなお花が玄関やリビングを素敵に演出。
非常に精巧に作られており本物と見間違えるほどです。
生花のような精巧なつくり、気品ある美しさがお部屋を華やかに!光触媒加工で空気もキレイにします。
美咲はカサブランカやトルコキキョウ、ドラセナなどを和装アレンジ。
光触媒人工植物の4つのチカラ[抗菌・防汚・消臭・ホルムアルデヒドの分解]
水替え・お手入れ不要
光触媒加工品
高さ(cm)
59
質量(g)
約490
材質
ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、石材粉
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約50×28
1個
¥8,898
税込¥9,788
12日以内出荷
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料
成分
【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0%
形状
液体
登録保証
生第84973号
1袋(20kg)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。
プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。
花器を腐食させない!
真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。
持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍)
水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。
【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ)
適合作物
仏花
トラスコ品番
828-5117
質量(g)
150
タイプ
ポンプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
222×66×35
有効成分
糖類、抗菌剤、無機イオン
使用量
水50mlに1プッシュ
アズワン品番
64-1140-56
1本(100mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。
カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。
水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。
容量(mL)
480
質量(g)
586
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×241×64
希釈倍率
33
1本(480mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
5
定格ランプ電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約5060
バルブ径(Φmm)
20
ガラス仕上
ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
適合
Officejet Pro 6230/6830
種別
純正品
色
ブラック
タイプ
HP934XL
適合機種メーカー
日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格
CR2032
電圧(V)
3
寸法(Φ×mm)
約20×3.2
アズワン品番
64-8909-33
入数(本)
2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
10
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷