義歯洗浄剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「義歯洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入れ歯接着剤」、「入れ歯入れ」、「入れ歯」などの商品も取り扱っております。
部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。 しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。 漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。 5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。 洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄 液性 中性 成分 漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素 種別 指定医薬部外品 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1箱(120錠)
439 税込483
当日出荷

泡で包んで手洗いする、ポンプタイプの入れ歯洗浄剤です。 水洗いでは落ちない油汚れなどをスッキリ落とします。 さわやかなミントの香りでお口スッキリ。 食後やおでかけ前のささっと洗いに便利です。 約300回プッシュできます。
用途部分入れ歯用 液性 弱酸性 成分 エタノール、アニオン系界面活性剤、香料、IPMP(イソプロピルメチルフェノール) シリーズ パーシャルデント
1個(250mL)
599 税込659
当日出荷

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズ ポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ザイコア・インターナショナル・インク義歯洗浄剤 ラバラックムース
短時間で洗える義歯洗浄フォームです。 防錆安定剤配合で金属にも安心、また次亜塩素酸ナトリウムがカンジタ菌の繁殖を抑えます。
成分 次亜塩素酸ナトリウム3%、界面活性剤5%、防錆安定剤
1個(600mL)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、着色などを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。 防錆剤を配合。金属にも安心して使用できます。原液3倍希釈で使用。
成分 次亜塩素酸ナトリウム2%・防錆安定剤 他
1個(1.2L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。 毎日の使用が効果を増します。
シリーズ ポリデント
1個(48錠)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

入れ歯洗浄剤の誤飲を防ぐ、コップには見えにくいデザインです。 フタ、水切りカゴ、容器の3層構造です。
材質 ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×78×80 松吉医科器械コード 24-3969-00
1個
499 税込549
7日以内出荷

入れ歯の汚れを落とし、しっかり除菌することで、口臭予防や「残った歯」を守ることにつながります。 すみずみまで除菌、しっかり洗浄!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。 歯ブラシだけでは取り除きにくい、金具についた汚れ、目に見えない雑菌まで除去。 植物由来の消臭成分DEOATAKを配合。 漂白成分などの作用でニオイの原因菌を除去。 大切な金具にやさしい!変色防止成分(防錆剤)配合。 ミントの香りでスッキリ爽快!
用途部分入れ歯の洗浄 液性 弱アルカリ性~中性 成分 発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキル硫酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、消臭剤(DEOATAK)、防錆剤、色素 シリーズ パーシャルデント
1個(48錠)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大事な入れ歯を酵素の力で洗浄・除菌。入れ歯を洗浄・除菌・消臭します。いつも清潔にすることで、義歯性口内炎の予防につながります。部分入れ歯・総入れ歯兼用です。
液性 中性 成分 酵素・界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸塩)・発泡剤(重炭酸塩・クエン酸・炭酸塩)他 香り ミントの香り
1箱(120錠)ほか
1,040 税込1,144
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの成分を1錠に配合!洗浄成分二倍配合。
シリーズ ポリデント
1個(108個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様 接着剤付き セット内容 上下1セット 材質 柔軟性ワックス サイズ 上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mm アズワン品番 8-4676-01
1式
2,060 税込2,266
当日出荷

クラスプ用ノーマル毛とスーパーソフト毛が付いています。
材質 ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 140 耐熱温度(℃) 80
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

銀イオン・IPMPと酵素を配合した除菌率99.9%のマウスピース洗浄剤。
1個(60錠)
879 税込967
当日出荷

入れ歯には毎日雑菌が付着します。タフデントは、目に見えない雑菌を効果的に除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。 すみずみまで除菌!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。ニオイの原因菌を除去。 頑固な汚れを落とし、ヌメリ・ネバつきもスッキリ! ミントの香りでスッキリ爽快!
液性 中性 成分 発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、防錆剤、色素 シリーズ タフデント
1個(48錠)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部分入れ歯用洗浄剤 泡が密着洗浄。わずか5分でヌメリ・ニオイを除去。99.9%除菌
仕様 部分入れ歯用洗浄剤(泡タイプ) 寸法(mm) 165×105×61 主成分 界面活性剤(7% アルキルアミノ脂肪酸ナトリウム)、湿潤剤、ph調整剤
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。 2種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。 入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ。 ドーム(丸型)カットでくぼんだ部分にもよく届く。
シリーズ ポリデント 材質(柄部) SEBS、ポリプロピレン 材質(毛) ナイロン アズワン品番 64-1216-18 再生紙使用マーク 適合
1本
489 税込538
当日出荷

幸和製作所入れ歯洗浄剤
いつも清潔にすることで義歯性口内炎の予防につながる。さわやかなミントの香り
1箱(2.8g×120錠)
1,098 税込1,208
6日以内出荷