- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 耐候性 結束バンドのおすすめ人気ランキング
耐候性 結束バンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新450件の「耐候性 結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 屋外用」、「耐候性 インシュロック」、「極太 結束バンド」などの商品も取り扱っております。
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質
66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)
-40~120
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質
ナイロン66
色
黒
温度範囲(℃)
-10~85
特性
耐候、耐紫外線
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質
66ナイロン(紫外線遮断剤入)
色
黒
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
色
黒
種類
耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~105
特性
耐候、耐食、耐油
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様
耐候・耐熱グレード
材質
66ナイロン
色
グレー
種類
耐候・耐熱
使用温度(℃)
-40~+110
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性
耐候、耐熱、難燃
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。
驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。
サイズの種類が豊富。
幅広い用途に使用可能。
沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。
耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。
国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。
メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質
耐候性ナイロン12
特性
耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
材質
耐候性ポリプロピレン
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色
黒
材質
11ナイロン
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に
材質
66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)
-30~85
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様
●100本入
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)
4.5
全長(mm)
300
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-35~+85
引張強度(kg)
22
最大結束内径(Φmm)
82
特性
耐侯
1個
¥541
税込¥595
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質
46ナイロン
色
メロングリーン
使用温度範囲(℃)
-40~150
特性
耐熱
関連資料
DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色
アイボリー
特性
耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-40~+105