耐候性大型土のうのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
110件の「耐候性大型土のう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性フレコンバッグ」、「耐候 性 土のう 5 年」、「大型土嚢 サイズ」などの商品も取り扱っております。
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様 排出口なし 容量 1000L 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 充填量 20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質 ポリプロピレン(PP) 仕様 排出口なし トラスコ品番 497-1141 質量(kg) 2 外径×高さH(Φmm×mm) (投入口)1100×800 縦(mm) 1060 横(mm) 1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 最大充填質量(kg) 2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm) 直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。 ●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き ●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
仕様 耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き 型式 KR-2-BB-1 寸法(mm) 直径Φ1100[mm]×高さ1100 質量(kg) 2.5 ベルト幅(mm) 100 容量(m3) 1 充填量 20kN/m3
1パック(5枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体) 耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm) Φ1100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(t) 1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。 形状 丸型 ブラック タイプ 排出口無 寸法(Φ×高さH)(mm) 1100×1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)
35,980 税込39,578
当日出荷

国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうとして。 仕様 排出口:1100mmΦ×800mm トラスコ品番 464-1892 材質 本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル 高さ(mm) 1100 寸法(縦×横)(mm) 1100×1100 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 容量(m3) 1 充填量 20kN/m3
1箱(10枚)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質 ポリプロピレン(PP) 縦(mm) 1050 横(mm) 1100
1袋(10枚)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 寸法(mm) 480×620 仕様 しぼりロープ付き 材質 ポリエチレン,UV剤 使用の目安 約3年 質量(g/枚) 約50
1パック(5枚)
359 税込395
当日出荷

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 丸型 寸法(mm) Φ1100×1100+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線劣化防止剤を添加。 長期工事に適しています。 安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに 材質 ポリエチレン(耐候性強化処理) 寸法(cm) 約48×62 打込本数 タテ:9本、ヨコ:9本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(200枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm) 1100×1100 容積(m3) 1 耐候性 約1年対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,590 税込6,149
当日出荷

仕様 耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み。 サイズ 480×620
1セット(200枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持。紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能。河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質 ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm) 1100×1100 容積(m3) 1 耐候性 約3年対応
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。
用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。 材質 ポリエチレン(PE) 仕様 しぼりロープ付 縦(mm) 620 横(mm) 480 2018年トラスコ掲載ページ 9 1146
1セット(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)