- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 耐切創・耐熱腕カバーのおすすめ人気ランキング
耐切創・耐熱腕カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「耐切創・耐熱腕カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロテクター腕」、「耐熱 アーム カバー」、「アームカバー 防刃」などの商品も取り扱っております。
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質
高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色
黒杢
トラスコ品番
478-9750
厚さ(mm)
1.4
サイズ
フリー
質量(g)
50
幅(cm)
10
長さ(cm)
31.0
耐切創性
耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性
耐切創
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色
白/黒
サイズ
フリー
全長(cm)
34
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質
ケブラー(R)
サイズ
フリー
幅(cm)
7.5(縮小時)
全長(cm)
17
ゲージ数
7
耐切創性
EN388:2016カットレベル4/C
特性
耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途燃える可能性のある場所で。
トラスコ品番
161-2455
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
72
幅(cm)
12
全長(cm)
32
耐切創性
3
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質
綿100%
色
黒
サイズ
フリー
全長(cm)
約36
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)
0.95
材質/仕上
HPPE
色
ブラック
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。
特性
防炎
モダクリル繊維(アクリル系繊維でも防火性、耐薬品性に優れている)に難燃性素材のケブラー(R)を配合。火花、溶接スパッタから肌を守ります。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4.。耐熱性能は260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.0秒)。ご家庭でのお洗濯が可能です。家庭用弱アルカリ性洗剤により10~15回の手洗いに耐えます。※漂白剤使用不可。
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様
親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材
ケブラー(R)アラミド繊維ニット
特性
耐熱、耐切創
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色
モトルグレー
ゲージ数
15
素材
繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性
耐切創
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質
高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色
黒杢
トラスコ品番
478-9768
厚さ(mm)
1.4
サイズ
フリー
質量(g)
59
幅(cm)
10
長さ(cm)
40.0
耐切創性
耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性
耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズ
フリー
特性
耐切創、耐熱
材質
ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番
EA355K-12
全長(mm)
450
質量(g)
140
ロープ仕様(mm)
Φ7×600
耐熱温度(℃)
300
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業
仕様
親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材
アラミド繊維ニット
特性
耐熱、耐切創
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質
高強力ポリエチレン+ナイロン
色
グレー
サイズ
フリー
質量(g)
約32(1枚)
規格
EN388:2016
全長(cm)
約30.0
耐切創性
カットレベル3/X
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ナイロン(シルバー加工)
色
シルバー
仕様
袖口タック仕上げ
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
色
黒杢
サイズ
フリー
特性
耐切創、低発塵
材質
超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿
厚さ(mm)
約1.3
幅(cm)
10
耐切創性
レベル3
耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業
材質
高性能ポリエチレン
色
ブルー
厚さ(mm)
0.7
長さ(cm)
40
ゲージ数
13
特性
耐切創
綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。
材質
綿
色
黒
厚さ(mm)
0.2
幅(cm)
18
全長(cm)
35
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質
レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)
90
質量(g)
約70
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
吸水性、放湿性、消臭、静電気防止