耐圧 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
161件の「耐圧 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧蓋 300」、「耐圧マンホール」、「雨水枡 蓋」などの商品も取り扱っております。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質 特殊樹脂 耐荷重 T-8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質 特殊樹脂 厚さ(mm) 10 耐荷重 T-8
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様 蓋のみ 材質 鋳鉄・黒色
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプ フタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 PVC 材質(本体) PVC 呼び径 150 材質(フタ) 鋳物 マス径(Φmm) 150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質 特殊樹脂 厚さ(mm) 15 耐荷重 T-8
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。 材質 PP 形状 丸型 白色 表面 シボ加工 耐荷重(kN) 4.9
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状 丸型 材質 PP 白色 表面 シボ加工 耐荷重(kN) 4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様 蓋のみ 材質 鋳鉄・黒色 高さH(mm) 50
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合 VU管(150) 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ハンドホール:MH-450 付属品 ゴムパッキン、鎖 質量(kg) 5.2 強度 T-4 破壊強度(kN[kgf]) 40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式 350型 材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm) 31.5 質量(kg) 3.3 タイプ 丸枠セット 寸法(Φmm) 425 耐荷重(kN) 9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN) 2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

材質 レジンコンクリート 質量(kg) 3 サイズ 6穴 300 文字内容 浸透、車乗禁止 寸法a(mm) 100 寸法D1(Φmm) 329 寸法b(mm) 30 寸法h1(mm) 10 寸法h2(mm) 19 耐荷重(kN) 8 寸法c(Φmm) 90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状 丸型 材質 ポリプロピレン製 白色 表面 シボ加工 耐荷重(kN) 4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)