- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 耐圧容器のおすすめ人気ランキング
耐圧容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新349件の「耐圧容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧 容器 ステンレス」、「圧力容器」、「ガラス瓶 耐圧」などの商品も取り扱っております。
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別
HU-100用PTFE試料容器100mL
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)
15
最高使用温度(℃)
230
容量(mL)
100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)
15
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)
226.4
使用圧力
0.49MPa以下
開口寸法(mm)
(フタ)81×97楕円
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。
・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。
・加圧容器の材質はSUS316です。
・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。
・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。
付属品
Oリング(フッ素ゴム製)、安全弁、空圧クイックジョイント
材質
SUS
耐圧(MPa)
0.5
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様
フッ素ゴムパッキン付き
最高使用圧力(MPa)
0.68
口径(Φmm)
108
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)
0.49
ねじ穴
Rc1/4×2、Rc1/8×1
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)
26.0
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様
セット品内瓶 補充用
TGK品番
211805243
1式(4個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
側壁は重厚な肉厚構造。蓋は別売です。
タンク内部が開口部からストレートで底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能です。フタの開閉が簡単なワンタッチクランプ式です。液剤直投入式にも使用可能です。メーカーの各種バルブとのシステムで幅広い用途に対応しています。お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。
容量(L)
5
付属品
Oリング(バイトン製)、安全弁、クイックジョイント
トラスコ品番
108-3404
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
17.8
外径×高さH(Φmm×mm)
216×417
最大圧力(MPa)
0.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)
PPCO
使用温度範囲(℃)
-40~+121
材質(キャップ)
PP
材質(ガスケット)
TPE
用途液体の圧送用に
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
使用圧力(MPa)
0.49以下
耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。