- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 耐圧容器 ガラスのおすすめ人気ランキング
耐圧容器 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「耐圧容器 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐圧 ガラス」、「ガラス瓶 耐圧」、「真空 タンク」などの商品も取り扱っております。
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)
26.0
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。
・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。
・加圧容器の材質はSUS316です。
・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。
・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様
オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)
GL-45
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様
セット品内瓶 補充用
TGK品番
211805243
1式(4個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)
硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)
青
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別
HU-100用PTFE試料容器100mL
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)
15
最高使用温度(℃)
230
容量(mL)
100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
側壁は重厚な肉厚構造。蓋は別売です。
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)
PPCO
使用温度範囲(℃)
-40~+121
材質(キャップ)
PP
材質(ガスケット)
TPE
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)
DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
色(本体)
クリア
仕様
青キャップ(GLS-80用)付
ねじ口規格(GL)
GL-80
色(フタ)
青
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
液切れリング
あり
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。熱電対を挿入できるサーモウェル付きです。
材質
本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE
径(Φmm)
(サーモウェル)3.2
プランジャーバルブにより、内部を開閉することができます。
材質
本体/硼珪酸ガラス、プラグ/PTFE、Oリング/FETFE