- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 耐水 石膏 ボードのおすすめ人気ランキング
耐水 石膏 ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「耐水 石膏 ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水性ボード」、「吉野石膏 防水ボード」、「防水ボード」などの商品も取り扱っております。
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-9826
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8619
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-9828
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8615
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-1864
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
タイプ
普通硬質せっこうボード
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
用途ビル・店舗用
基材
ロックウール吸音板
燃性
不燃NM-8599
施工性
捨て張り工法
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)
12.5
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
加工
あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成
石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)
3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)
3
認定番号
(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
9.5
防火性能
不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-0524
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)
300×2000
長さ(mm)
(廻り縁)2000
仕様
抗菌、UV塗装
材質
耐硫化樹脂製
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。
耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整
特性
耐水、耐アルカリ
仕様
最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗布面積(m2/缶)
40~55
主な用途
天井
乾燥時間(時間)
4以内
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)
0.35~0.5
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
303×606
質量(kg)
約13(18枚合計)
規格
グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材
インシュレーションボード
エコマーク認定
認定
加工
(縁)四辺本実、面取り
表面
エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
05111008