耐火二層管 トミジのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
112件の「耐火二層管 トミジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トミジ管 外径」、「耐火 二層管」、「排水トミジ管」などの商品も取り扱っております。



電着カッター
適合材 塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング:15)
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品 ダイヤモンドホイール(DW-105) 質量(kg) 1.65 適合管の呼び (硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管 硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm) (硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃) 70
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃) 最高1900 化学組成 SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格 JIS K6741 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)