耐火材充填のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「耐火材充填」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃発泡ウレタン」、「グラスウール 接着剤」、「防火充填材」などの商品も取り扱っております。
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材 危険物の類別 非危険物
1ケース(1kg×10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
トラスコ品番 382-3245 ピンク タイプ ガンタイプ1液 ガスの種類 HC(ノンフロン) 発泡体積(L) 28±2 施工長さ 直径2cmで約90メートル 発泡倍率 30倍 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.534L ホルムアルデヒド等級 JAIA-009833 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填 危険物の類別 非危険物
1袋(20kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重 0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分 変成シリコーン樹脂系 容量(mL) 333 使用温度範囲(℃) -30~90(硬化後) 主成分 変成シリコーン樹脂 原材料 変成シリコーン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.5kg RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間 夏:約15時間、冬:約20時間 仕様 粉末固形分:70g 成分 特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 セット内容 セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本 危険物の類別 非危険物 ガス容量(mL) 230
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番 761-3580 グレー 規格 国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm) 10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施工令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合しています。
用途耐火間仕切り壁パネルの目地に。ALC・押出成形セメント板の目地に。一般内外装各種目地に。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事 セメント色 仕様 プレミックス粉体 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1袋(25kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。 グレー 特性 耐火 危険物の類別 非危険物
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質 高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm) 1個あたり30×30×30 質量(g) 165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性 耐火 耐熱温度(℃) 1300 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性 耐熱、無溶剤 付属品 塗りベラ 容量(g) 150 耐熱温度(℃) 1100 完全硬化時間 約24時間 危険物の類別 非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様 【使用量の目安】。(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個。(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個。(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個。(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個 タイプ 半硬化タイプ
1箱(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重 1.6 アズワン品番 65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

健康住宅対応 1時間耐火 弾力性 耐候性 耐久性
用途耐火構造物の目地シール、その他一般建築物の内外装目地 成分 変成シリコーン樹脂 使用温度範囲(℃) -30~90 等級 JSIA F★★★★認定品/厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー #9
1ケース(333mL×10本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様 (国土交通大臣不燃認定)NM-8600 JIS規格 A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号 密度 80kg/m3 収縮温度 (熱間)600℃以上 熱伝導率(W/mk) 0.044以下
1箱(4枚)ほか
19,420 税込21,362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西パテ化工キャブシールSエコ
用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。 グレー 比重 1.8±0.1 加熱減量(%) 1以下 柔軟性 90~120 絶縁破壊電圧(kV/mm) 6 危険物の類別 非危険物 酸素指数 55以上 絶縁性能 2×1013Ω・cm
1ケース(500g×20個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) 比重 1.09 伸び(%) 300 引張強度(MPa) 2.5 硬さ(デュロメータA) 40 硬化方式 アセトン型 外観 ペースト状 タックフリータイム(分) 5 タイプ 耐熱 使用温度範囲(℃) -50~300 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(100g)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)