- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 耐熱 スパイラル チューブのおすすめ人気ランキング
耐熱 スパイラル チューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「耐熱 スパイラル チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱スパイラル」、「配線保護 耐熱」、「コルゲートチューブ 耐熱」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
材質
6ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.08MB)
ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。
色
透明
材質
ふっ素樹脂(PFA)
特性
耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~+250
難燃性
UL94V-0
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
色
透明
材質
ふっ素樹脂(FEP)
特性
耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~+200
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)
10
材質/仕上
軟質ポリエチレン
豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します
材質
LDPE
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)
2(1本)
色
黒
材質
ポリプロピレン
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。
使用方法
端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-10~80
結束作業が簡単に行えます。
絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
難燃性スパイラルチューブです。
材質
6ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質
クロロトリフルオロエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~150
特性
耐熱、伸縮性
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質
ポリエチレン
仕様
RoHS対応
特性
耐候性
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質
ナイロン、ポリエチレン
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用
材質
ポリオレフィン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-40~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
軟質ポリエチレン
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
色
黒
材質
耐候性ポリエチレン(PE)