耐熱 タオルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
256件の「耐熱 タオル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 クロス」、「グリドル 洗剤」、「鉄板掃除ヘラ」などの商品も取り扱っております。
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番 1-4911-01 材質 PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 250×280 耐熱温度(℃) +260 耐冷温度(℃) -100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

エスコ品番 EA334B 材質 外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm) 850 質量(g) 600 長さ(m) 0.85 連続使用温度(℃) 1000 融点(℃) 1760 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

日光物産(NIKKO)Armatex防炎タオル
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 性能 防炎性能(LOI値):29.8 グリーン サイズ フリー 幅(cm) 33 全長(cm) 90
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性のある3層タイプの防水シーツです。 肌触りのよい綿タオル生地を使用し、汗をよく吸収して爽やかな使い心地です。
材質 (表)綿80%・ポリエステル20%、(裏)ポリエステル65%・綿35%、(防水部)ポリウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm) 1880×900 洗濯方法 洗濯○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード 23-5369-00
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。 研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。
用途グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。 材質 レーヨン、ポリプロピレン 種別 替えパッド 寸法(幅W×奥行D)(mm) 114×140 耐熱温度(℃) 220 トラスコ品番 309-0515 寸法(mm) 114×140 タイプ 高温用
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番 380-9484 材質 難燃繊維50%/綿50% 幅(mm) 340 全長(mm) 900 オレンジ 特性 防炎
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。 繰り返し洗濯しても難燃効果は低下しません。
材質 難燃レーヨン・難燃アクリル・綿・パラ系アラミド繊維(コーネックス(R)) 寸法(mm) 450×1000 グリーン アズワン品番 2-065-11
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

グリドルパッドの専用ホルダです。
ブラウン トラスコ品番 309-0485 質量(g) 400 寸法(縦×横×高さ)(mm) 100×140×70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリエチレン 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。 アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。 10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途火災避難用 仕様 レトルト滅菌、常温保存可能 トラスコ品番 776-1643 質量(g) 125 パッケージサイズ(mm) 190×120 保存期間(年) 3(製造年月日より)
1個
679 税込747
当日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm) 1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g) 700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質 パイロメックスR JIS規格 JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃) 1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリエステル 質量(kg) 0.95 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×84 TKG品番 9-1013-0601 TKG品番(2017) 6-0893-0601 適合用途 厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1セット(10枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎備蓄に最適。 緊急時にすぐ取り出せる。 二次災害から身を守る。
グリーン購入法 適合 仕様 真空パック・パッケージ入り 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1 ベージュ系 外形寸法(mm) 2000×1400 規格 日本防炎協会:製品番号:DD25021 エコマーク認定 認定 加工 四方三つ巻きヘム エコマーク認定番号 19 104 004
1箱
6,498 税込7,148
当日出荷

難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
ライトグリーン 入数(枚) 1 寸法(cm) 45×100
1枚
4,170 税込4,587
翌日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。 目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。 少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質 グラスファイバー不織布、プラスチック 質量(kg) 0.125 寸法(幅W×奥行D)(mm) 150×100 TKG品番 9-1013-1301 TKG品番(2017) 6-0893-1301
1個
1,798 税込1,978
当日出荷