- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 耐熱 ホースリールのおすすめ人気ランキング
耐熱 ホースリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「耐熱 ホースリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱散水ホース」、「耐圧散水ホースリール」、「耐熱 ホース」などの商品も取り扱っております。
熱に強い難燃性ホース!
確実に止まるラチェット式ストッパー
ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。
ワンタッチロータリーカプラ付
ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
巻き込み防止ゴムストッパー付
最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
10×14
質量(kg)
10.5
取付金具(二次側)
HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)
HC-100Pカプラ付(1m)
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
437×336×181
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
カバー
あり
色
ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)
ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)
0.7
キャスター
なし
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工
(ホース)防藻加工
ノズル
ワンタッチ取付
耐熱温度(℃)
60
ニップル
蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
巻取形式
手動
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合
丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)
(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式
手動
材質
ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
材質
ポリオレフィン系エラストマー
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
水/食品/薬品
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
15
カバー
なし
材質(本体)
18ステンレス
キャスター
なし
巻取形式
手動
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
カバー
なし
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
なし
噴出形状
キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式
手動
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容
リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質
PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバー
なし
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスター
なし
ホース長さ(m)
15
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
ホース寸法(mm)
内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
巻取形式
手動
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)
10
幅(mm)
312
高さ(mm)
388
奥行(mm)
121
ホース長さ(m)
10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)
10
取付金具(一次側)
3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)
1.5
【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
カバー
あり
キャスター
なし
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式
手動
水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類
ジェット・ミスト
エスコ品番
EA124LA-5
全長(mm)
145
接続ねじ
3/4inch-11.5(ASH)
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)
312
高さ(mm)
388
奥行(mm)
121
ホース長さ(m)
10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
【移動らくらく】
持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
適合ホース内径(Φmm)
15
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×410×730
仕様
ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3
カバー
なし
使用圧力(MPa)
0.8
キャスター
あり
噴出形状
ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式
手動
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
真鍮、TPR、PP
ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。
色
緑
材質
軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水
特性
耐候
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)
16
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
巻取形式
手動
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別
耐熱用
材質
ゴム
使用温度(℃)
120以下
使用流体
スチーム
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]