耐熱ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,147件の「耐熱ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ガラス 薪ストーブ」、「耐熱強化ガラス」、「耐熱ガラス容器」などの商品も取り扱っております。
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質 合成石英ガラス 厚さ(mm) 1.0 耐熱温度(℃) 1000 純度(%) Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃) 900 最高使用温度(℃) 1100 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 5.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 外径公差(mm) ±0.5 耐衝撃性 150℃ 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 丸(フライス加工) 連続使用温度(℃) 900 最高使用温度(℃) 1100 外径公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 5.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。調理にも保存にも使えるので便利です。
材質 本体:耐熱ガラス フタ:ポリプロピレン
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
用途研究、実験用 厚さ(mm) 1 材質 石英ガラス 透明 耐熱温度(℃) 約1000
1箱(10枚)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アズワンガラス板
材質 結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0 厚さ(mm) 3 透明(ブロンズ色) 耐熱温度(℃) 常用/750、最高/800 密度 2.2
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm) 1±0.2 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)