- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 耐熱マスクのおすすめ人気ランキング
耐熱マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新165件の「耐熱マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防熱面」、「防火マスク」、「保護具面体」などの商品も取り扱っております。
透明に近い・前方が明るく見える。
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
ツバ付、反射防止加工
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
180
タイプ
熱反射単層金蒸着
本体寸法(mm)
215×260
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具
材質
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様
サイズ調整可 。曇り防止加工
材質
PC(ポリカーボネート)
形状
かぶり型防災面
質量(g)
約400
機能
紫外線反射、耐薬性
アズワン品番
9-039-02
材質
本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状
かぶり型防災面
寸法(mm)
200×200
質量(g)
176
材質(レンズ)
アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
230
タイプ
着脱簡単ホック式
本体寸法(mm)
135×260
レンズ厚さ(mm)
2
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様
バイザー付
機能
(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
型
密閉型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
488-9789
質量(g)
172
タイプ
密閉
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
透明グレー
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)
2
材質(バンド)
布・ゴム混紡
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
消防服、飛行服、装甲車乗組員用衣服、機動隊の防護服など危険な環境下で着用される作業服に広く使用されるKermel高機能難燃素材。Kermel繊維は従来の難燃性材料にくらべ柔らかさと吸湿性能に優れ、抜群の着心地を実現します。NFPA (全米防火協会)のアークフラッシュ評価基準に準拠。ATPV耐アーク熱性能レベル2(16cal/cm2)
用途溶接、金属加工、被熱作業
材質
難燃性Kermel合成繊維
サイズ
フリー
機能
耐熱・難燃性
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
のどの部分まで保護します。
形状
かぶり型防災面
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状
かぶり型防災面
仕様
ANSI規格品 Z87
トラスコ品番
299-7878
質量(g)
251
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法
直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面体内側用耐熱布製ベラ
標準品のシリコーン製ベラの交換用
LS-355・LS-355WP専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。
質量(g)
274
レンズ色
透明
レンズ
ポリカハードコート
耐熱温度(℃)
80~100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
205×400×1.8
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
あごの下から熱や飛来物を防ぐカーブ付
寸法(mm)
面体(H)270×(W)380。レンズ(H)165×(W)270。窓開部(H)130×(W)240
質量(g)
300
1個
¥14,900
税込¥16,390
11日以内出荷
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質
バンド/PEバンド
形状
防災面
寸法(mm)
シールド:175×200×1t
質量(g)
約75
材質(シールド)
PVC
アズワン品番
9-039-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
サイズ
フリー
トラスコ品番
819-2945
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(kg)
1
着丈(cm)
フリー
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
寸法(mm)
(レンズ)95×225、(窓開部)80×200
質量(g)
240
本体寸法(mm)
195×365
レンズ厚さ(mm)
2
1個
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。
布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番
1-4517-01
形状
かぶり型防災面
寸法(mm)
(シールド部)320×320×2
材質(レンズ)
アクリル
材質(面体)
アクリル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
上面ガードの付いたタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別
上面ガード (耐熱タイプ)
アズワン品番
3-6974-01
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。
材質
Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)
綿100(防炎加工)
仕様
ツバ付
機能
防炎
職業別シーン
溶接工
用途鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
ツバ付、反射防止加工
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
180
タイプ
熱反射多層金蒸着
本体寸法(mm)
215×260
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状
かぶり型防災面
材質
ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
250
シールド高さ(mm)
約185
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)
約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷