- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 耐熱取手のおすすめ人気ランキング
耐熱取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新391件の「耐熱取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱樹脂取手」、「耐熱取っ手」、「とっ手」などの商品も取り扱っております。
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質
取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)
180
荷重たわみ温度(℃)
204
タキゲンコード
04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
ねじ径M
-
耐熱温度(℃)
130
ハンドル色
つや消しブラック
寸法Lf(mm)
-
材質(ハンドル)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。
材質
PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮
色
ブラック
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)
max80 min-20
仕様
-
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法J(Φmm)
-
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等
材質/処理
(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色
質量(g)
56.6
許容荷重(N[kgf])
78.5[8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質
ABS樹脂
質量(g)
21