- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 耐熱台のおすすめ人気ランキング
耐熱台のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新349件の「耐熱台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ボード」、「ハードボード」、「冷蔵庫 上ラック」などの商品も取り扱っております。
アルミはくを使用していますので、軽くて熱に強い構造になっています。どんなキッチンにも溶け込むナチュラルテイストのおしゃれなデザインです。大判サイズなので、大きなお鍋やフライパンもゆったり置けます。また、調理台の汚れもしっかり防ぎます。
材質外面板/アルミニウムはく、中芯/アルミ蒸着ポリエステル貼りダンボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×265×40
1個
¥459税込¥505
当日出荷
ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321質量(g)68寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13最高使用温度(℃)1100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
用途電気炉に入れる際の下敷きとして材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
シンプルで使いやすい電子レンジ上収納ラック。棚が面になっているからトースターやなど家電製品からラップ類や布巾などの細かい雑貨までしっかり収納できます。
付属品緩衝材材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2500耐荷重(kg)各棚:約3対応棚から棚への高さ 8cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×30×15
トースターまわりの小物をすっきり収納。キッチンカウンターやレンジの上などで使える。組み立て簡単!工具不要。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。幅(mm)413材質フレーム・棚板・上棚・下棚:スチール色ホワイト質量(g)1520耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×265×123アズワン品番64-3283-29棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)367×265
1台
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%色白
レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火、耐熱、消火の働きをします。
材質ノーメックス生地耐熱温度(℃)約300
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990税込¥3,289
当日出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10材質ポリカーボネート色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。
縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要)
使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。
※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金製段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
1個
¥1,480税込¥1,628
当日出荷
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
コンパクトサイズながら、キットを組み立てる際に部品を置けるスペースの付いた工作用マットです。簡易スケール付きで、長さをそろえてワイヤーを切るなどの用途に便利です。その他、電子工作や色々な製品分解時などに最適です。※静電気対策製品ではありません
寸法(mm)【部品置き場】長方形:50×24(3個)、長方形:104×24(1個)寸法(幅W×奥行D)(mm)280×200寸法(cm)簡易スケールメモリ:26
1台
¥1,198税込¥1,318
当日出荷