耐熱塩ビ 板のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「耐熱塩ビ 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱塩ビ」、「難燃性 塩ビ板」、「耐熱 樹脂 板」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 5 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1枚
1,620 税込1,782
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質 耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) ダークグレー 長さ(mm) 1000
1セット(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質 塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa) 1 長さ(m) 2 規格 JIS K 6776 使用温度範囲(℃) 5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 厚さ(mm) 3 幅(mm) 200 長さ(mm) 300 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 3 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 8 材質 塩化ビニール 透明 比重 1.45~1.55 全光線透過率(%) 84 吸水率(%) 0.02 耐燃性 自己消火性
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート ブラウン 比重 1.2 全光線透過率(%) 34 ロックウェル硬度 (Mスケール)67 吸水率(%) 0.24 耐燃性 自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート ブラウン 比重 1.2 全光線透過率(%) 34 ロックウェル硬度 (Mスケール)67 吸水率(%) 0.24 耐燃性 自己消火性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 3 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質 ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃) -135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃) 約-30(最低)。約120(最高) 引張強度(MPa) 34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa) 93.1(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk) 0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K) 1.26×103 荷重たわみ温度(℃) 140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数 7.0×10-5/℃ (20~120℃において)。(試験法ASTM D696) 屈折率 1.585(25℃) 拡散光線透過率(%) 1 曲げ弾性率(MPa) 2350(常温20℃時)。(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m) 780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K) 5.5 影響を与える主な薬品 白化する(加水分解劣化)タイプ。苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液。黄変するタイプ。硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素。膨潤白化するタイプ。ベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン。溶解するタイプ。メチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):41.2(420)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 間けつ負荷(室温):27.5(280)。間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)。間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)。間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)。永久負荷(室温):13.7(140)。繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度 R119 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)