- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐熱手袋 インナーのおすすめ人気ランキング
耐熱手袋 インナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新366件の「耐熱手袋 インナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱手袋」、「耐熱 手袋 薄手」、「防炎手袋」などの商品も取り扱っております。
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)
5
耐熱温度(℃)
(素材)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能
耐熱
色
ホワイト
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
80~120
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3.2
材質(甲)
表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)
表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)
(素材)200
材質
テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)
約1mm
色
生成
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
手の平幅(cm)
12
ゲージ数
13
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質
袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)
綿、ナイロン
材質(表)
100%メタ系アラミド
色
黄白
耐熱温度(℃)
370
ゲージ数
外側10ゲージ、内側7ゲージ
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)
ケブラー
材質(表)
綿
1双
¥369
税込¥406
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)
(素材)400
中指長(cm)
9
材質
メタ系アラミド繊維
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色
キナリ
サイズ
フリー
全長(cm)
約26
耐熱温度(℃)
350(接触温度15秒以内)
材質
(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)
1
機能
耐切創
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11
ゲージ数
7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)
230
入数(双)
1
混率(%)
パラ系アラミド繊維100
機能
耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)
250
アズワン品番
1-2767-11
1双
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能
耐熱・耐切創
色
グリーン
サイズ
フリー
全長(cm)
22
トラスコ品番
137-2866
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
55
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。
手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。
手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。
サイズ
L
手のひらまわり(cm)
27
中指長(cm)
9.5
厚さ(mm)
3.6(手のひら)
材質
手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿。手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
耐熱温度(℃)
(素材)500/9秒
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
12.0
耐熱温度(℃)
350
材質
綿100%
入数(枚)
1
左右区別
左右兼用
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)
24
色
ブラック
タイプ
5本指
規格
適合しない
入数(双)
1
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
300
コーティング
無し
手のひらまわり(cm)
26
手の平幅(cm)
13
ゲージ数
7
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
アテ有無
アテ無し
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズ
フリー
材質
甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)
約3.5(手のひら)
入数(双)
1
機能
耐熱・耐薬品
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)
27
クラス
ISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当。クリーンパック
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番
335-7074
厚さ(mm)
3.38
質量(g)
58
規格
EU
材質(繊維部)
アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷