耐熱樹脂取手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
301件の「耐熱樹脂取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両手鍋 取っ手」、「鍋用 取っ手」、「とっ手」などの商品も取り扱っております。
MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 使用温度(℃) max80 min-20
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)耐熱樹脂取手
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な 機器に最適な取手です。 AP-183-4と取付けに互換性があります。 耐熱性・耐薬品性に優れています。 ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器 材質 取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス 耐熱温度(℃) 180 荷重たわみ温度(℃) 204 タキゲンコード 04584
1個
2,193 税込2,412
4日以内出荷

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。 材質 PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 ブラック 質量(g) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
854 税込939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷


前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質 PET 質量(g) 17.5 難燃性 UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf]) 45[4.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃) -30~130 寸法H(mm) - 寸法S(mm) - 寸法D1(Φmm) - 寸法W(mm) - ねじ径M - 耐熱温度(℃) 130 ハンドル色 つや消しブラック 寸法Lf(mm) - 材質(ハンドル) ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等 材質/処理 SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様 - タイプ 六角穴付きボルト 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 材質(グリップ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm) - 寸法K(mm) - 寸法J(Φmm) -
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器 材質 ABS樹脂 質量(g) 21
1個
170 税込187
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 103 仕上 黒色 許容荷重(N[kgf]) 100[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備 材質 ポリアミド(PA) 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)