耐熱照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「耐熱照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱蛍光灯」、「耐熱ライト」、「耐熱性電球」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LDL40X1直付型高温用
長さ(mm) 1245 幅(mm) 76 高さ(mm) 59 器具・セット 器具のみ グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト
仕様 安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵 適合 【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス) 材質 【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装) 質量(kg) 1.6 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 保護等級 IP20(防湿) 光源 LDL20×1 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 75×622×116 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光束(Lm) 950 LED寿命(時間) 約40000(光束維持率85%) 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質 【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 16000 保護等級 灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 160 光源寿命 60000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 明るさ(Lm) 周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 配光タイプ 拡散タイプ 電源ユニット 別置
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6 光源色 電球色 質量(kg) 1.7 直径(Φmm) 132 材質(本体) アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm) 165 色温度(K) 2700 グローブ種別 硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃) 65 エネルギー消費効率(Lm/W) 90 光束(Lm) 540 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当 白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類 LED 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 30 全光束(Lm) 約4500 コード長さ(m) 約2(アース線付き) 入力電圧(V) AC85-265 周波数 50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) LEDチップ×112 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) ステー調節:約300 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 本体質量(kg) 約0.95 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数 3芯 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 使用場所 屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

材質 (本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) Ra 83 IP等級 IP23防湿
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類 LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V) 100~240 材質 本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃) -30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz) 50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 光色 昼白色 グリーン購入法 適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6 光源色 電球色 質量(kg) 1.7 直径(Φmm) 132 高さ(mm) 165 材質(本体) アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K) 2700 グローブ種別 硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃) 65 エネルギー消費効率(Lm/W) 54.1 光束(Lm) 325 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当 白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
長さ(mm) 500~1200 幅(mm) 100 材質/仕上 鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し) 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 322 電圧(V) AC100 消費電力(W) 4.2 口金 E17 色温度(K) 2700 光源色 (LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 90.9 光束(Lm) 382 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ 東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 白熱40W相当
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V) AC100-242 取付方式 直付形 使用温度範囲(℃) -20~+60 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
75,980 税込83,578
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm) 1206 幅(mm) 89 高さ(mm) 76 材質(本体) 鋼板/白 タイプ Hf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃) -20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W) 52(200V時) 入力電圧(V) 100~242V対応 保護等級 IP55 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 140.3(200V時) 光束(Lm) 7300 LED寿命(時間) 60000 防水保護等級 IP44 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類 LED 特殊用途 防雨 定格消費電力(W) 30 光色 昼白色 色温度(K) 6000 パイプ径(Φmm) 45 保護等級 IP63 全光束(Lm) 3000 パイプ:透明 材質(キャップ) ABS 本体寸法(mm) 1200×45×45 関連資料 (0.58MB) 取扱説明書 (1.75MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 幅(mm) 149 高さ(mm) 100 材質(本体) アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃) -20~40 入力電圧(V) 100~242(50/60Hz) 保護等級 IP55 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリルクリア(一部白色) 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ) アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W) 80 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm) Φ234×175.5 質量(kg) 2 タイプ 水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃) -20~+60℃ 全光束(Lm) 10000 定格寿命(時間) +60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数 Ra80 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 保証期間 3年 設置方式 直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)