- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 耐熱金網のおすすめ人気ランキング
耐熱金網のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「耐熱金網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼網」、「耐熱メッシュ」、「鉄網」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
ロール巻
線径(Φmm)
0.3
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
<QHD01>飛騨コンロにご使用できます。
形状
角
材質
上網/18-8ステンレス、下網枠/18-8ステンレス、織網/耐熱網
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
平板
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
材質
鉄・クロームメッキ
形状
角
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質
ステンレス(SUS304)
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)
2.5
材質
18-8ステンレス
形状
丸
材質
ステンレス
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様
平織
タイプ
ロール
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)
Φ2.5
網目
10mm
材質
18-8ステンレス(SUS304)
形状
角