- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 耐熱鍋敷きのおすすめ人気ランキング
耐熱鍋敷きのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新90件の「耐熱鍋敷き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋敷き 大」、「鍋敷き ステンレス」、「耐熱シート」などの商品も取り扱っております。
熱に強く、すべりにくいシリコーンゴム製。
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
220
材質
クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木)
材質
コルク
形状
角型
調理中の鍋の一時置きにも重量のある鋳物ホーロー鍋もしっかり置ける鍋敷き。シンプルでスタイリッシュなデザインだからダイニングでもキッチンでも場所を選びません。
材質
シリコーン
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×16×1
材質
コルク
形状
丸型
直径(Φmm)
145
適合
丸深皿15cm、手付き丸深皿15cm
厚さ(mm)
10
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
鍋敷き、鍋やケトルのハンドルをつかむ際にご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度260℃)
材質
シリコン
直径(Φmm)
182
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」
アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様
(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm
材質
本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
700×422
シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。
耐冷温度(℃)
-50℃
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
2
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×178×10
耐熱温度(℃)
-50~+200
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
180℃
色鮮やかなシリコン製の鍋敷きです。耐熱性に優れているため、鍋敷きに最適なのはもちろん、鍋つかみ・すべり止め・瓶の蓋開けなど、いろんな使い方ができてとっても便利。食器洗い機でも洗えます。
用途耐熱性が高く、鍋敷きや蓋開けに便利なシリコンマット。
材質
シリコーン樹脂
質量(g)
118
寸法(幅W×奥行D)(mm)
176×176
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容
素材
科目
図工
調理中の鍋の一時置きにも重量のある鋳物ホーロー鍋もしっかり置ける鍋敷き。シンプルでスタイリッシュなデザインだからダイニングでもキッチンでも場所を選びません。
材質
シリコーン
質量(g)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×15×1
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
3
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
秋田杉材
厚さ(mm)
約9
材質
籐
厚さ(mm)
5
材質(本体)
コルク
材質
杉
板厚(mm)
8
アルミはくを使用していますので、軽くて熱に強い構造になっています。どんなキッチンにも溶け込むナチュラルテイストのおしゃれなデザインです。大判サイズなので、大きなお鍋やフライパンもゆったり置けます。また、調理台の汚れもしっかり防ぎます。
材質
外面板/アルミニウムはく、中芯/アルミ蒸着ポリエステル貼りダンボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×265×40
1個
¥459
税込¥505
当日出荷