- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 耐荷重 蝶番のおすすめ人気ランキング
耐荷重 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新316件の「耐荷重 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 蝶番」、「鉄重量蝶番」、「重量 ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
長さ(mm)
205
種類
平蝶番
耐荷重(kg)
160~170
材質(軸)
SS400
板厚(mm)
6
仕上
生地
横(mm)
164
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴
あり
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質
スチール(SPHC)
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)
120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理
ヘアライン仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
材質
(羽根・軸)SPHC-P
種類
平蝶番
仕上
生地
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
70
寸法t(mm)
3
質量(kg)
扉:57
適合扉高さ(mm)
600
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
57
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理
(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
用途配電盤扉、分電盤扉
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応