- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 耐酸 ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
耐酸 ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「耐酸 ゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐酸性手袋」、「耐酸・耐アルカリ手袋」、「エプロン ワンタッチ」などの商品も取り扱っております。
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質
クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)
0.65±0.1
色
黒
入数(双)
1
機能
耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)
40
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
有機溶剤
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
サイズ
S
全長(cm)
35
アズワン品番
64-7841-06
1双
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)
綿(メリヤス)
材質(表)
ニトリルゴム
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)
28.5
材質
ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
0.19
機能
耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
50
適合規格
●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別
化学防護手袋
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色
ブルー
入数(双)
1
JIS規格
JIST8116適合品
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
強酸・強アルカリ溶剤
性別
男性用
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
柔らかくよく伸びるしなやかさ。
手首部分から取り出しができ衛生的です。
手荒れが起きにくい成分配合。
全長(cm)
23
色
ブルー
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズ
L
全長(cm)
35
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番
EA354BW-26
厚さ(mm)
0.5
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能
帯電防止
全長(cm)
28.5
材質
ニトリル、ネオプレン
質量(g)
14(M)※片手
種類
シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)
25
JIS規格
JIS T 8116:2005
耐溶剤性
有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無
粉無
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズ
M
全長(cm)
65
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番
EA354BW-28
厚さ(mm)
0.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)
37
サイズ
フリー
入数(双)
1
関連資料
耐透過性
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様
裏布付
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。
厚さ(mm)
0.46
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐油・耐薬品・耐溶剤
全長(cm)
33.7
材質(裏)
綿
材質(表)
ネオプレンゴム
耐透過性
アルカリ類溶剤
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様
裏布付
タイプ
厚手
材質(裏)
メリヤス(綿)
材質(表)
ニトリルゴム
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズ
M
全長(cm)
35
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番
EA354BW-25
厚さ(mm)
0.5
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。
高い柔軟性とグリップ力があります。
裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。
仕様
裏布:なし
トラスコ品番
421-0196
材質
クロロプレン、ナチュラルラテックス
厚さ(mm)
0.65
色
黒
サイズ
M
全長(cm)
40
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
厚さ(mm)
0.4
手の平幅(cm)
10
中指長(cm)
7.6
種別
化学防護手袋
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有
JIS規格
JIST8116適合品
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
強酸・強アルカリ溶剤
性別
女子用
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズ
L
材質
天然ゴムラテックス
色
ブラック
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
25.0
厚さ(mm)
1.06
質量(g)
230
入数(双)
1
機能
耐久性
手の平幅(cm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。
腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。
食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など
タイプ
腕カバー付
規格
食品衛生法適合
材質(裏)
綿(メリヤス)
材質(表)
ニトリルゴム
材質(カバー)
ポリエチレン系樹脂