耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-05
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
株式会社クライム 様
使い勝手が良いようで、何度目かのリピートです。
安い日にまとめて購入し、常時在庫も置いておくようにしています。
1人が参考にしています
2025-06-13
- 用途:
- 耐溶剤の洗浄作業
洗浄作業に使用して硬化することは無かったのですが、穴が開いて使用できなくなりました。
2024-06-09
- 用途:
- 機械の洗浄
製造業
価格も安い割にかなり丈夫です。
以前にも購入しましたが、今回はサイズ違いを頼みました。これからもリピート決定です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16452442
2023-10-13
- 用途:
- 飲食店(厨房及びダクト清掃他)
京美掃株式会社 様
(サービス業)
かなりの油汚れのダクト清掃に使用しているが使いやすい。
少し薄い素材になれば良いと思う。
1人が参考にしています
2023-05-16
- 用途:
- 自宅台所での使用
その他業種
主に食器などの洗い物に使用しています。嫁さん曰く、使いやすくていいそうです!値段も安くていいと思います。
- 対象商品:
- 16452442
2022-05-14
- 用途:
- 塗装時のシンナー洗い用
都築工芸 様
安価な方ですが、品質も良さそうで十分使えます。
やや大きめの手で Lサイズが適度なフィット感があり丁度良かったです。
次もこれを買おうと思ってます。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07