耐震のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
2,239件の「耐震」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子レンジ転倒防止」、「タンス 倒れ 防止」、「耐震グッズ」などの商品も取り扱っております。
耐震金具L形 シロクマランキング1位
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ティープレートベルトタイプ ティーエフサービスランキング2位
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

突ぱり耐震ポール 平安伸銅工業ランキング3位
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。 ネジ、クギを使わず、簡単取付け! ジャッキでガッチリ固定します。
種別つっかえ棒耐荷重(kg)200材質(ねじ部)鉄製(メッキ仕上げ)パイプ径(Φmm)(外側)29.6、(内側)25.4材質(樹脂部)ABS樹脂、EVA樹脂材質(ポール)鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)設置面積(幅W×奥行D)(mm)72×212
1箱(2本)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

キャビネットホルダー リンテック21ランキング4位
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

転倒防止ジェルマット モノタロウランキング5位
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンワサプライ耐震ストッパーロング
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
4,998税込5,498
当日出荷

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798税込3,078
当日出荷

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マットブルー関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個(4枚)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。種別転倒防止ストッパー材質非移行性合成樹脂エラストマー
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に耐荷重(kg)200/2本使用時取扱説明書(1.2MB)
1セット(2本)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
1ケース(5枚)
1,690税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。 ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルトセット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本材質PPE寸法(mm)242×152×30質量(g)275
1セット
4,898税込5,388
当日出荷

タイプ上下連結ベルトベルト色ホワイト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト
1袋
1,980税込2,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

サンワサプライ耐震ストッパー
特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収。貼るだけでOK!壁をキズつけない安全・安心設計。上部、側面どちらでも取付けできます。(出来るだけ上部に取付けて下さい。)テレビ台の様に背面が開いていても使用出来ます。
耐用年数(年)8適合温度(℃)-10~50耐震性7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×85.8×85寸法(幅W×高さH)(mm)【布粘着材】94×50(対象物側の小さい方)、120×80(壁側の大きい方)仕様対象物重量:奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット
1セット(2個)
2,998税込3,298
当日出荷

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24
1パック(2個)
3,498税込3,848
当日出荷

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8
1パック(2個)
2,398税込2,638
当日出荷