- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 耐震 L字のおすすめ人気ランキング
耐震 L字のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「耐震 L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐震金具」、「転倒防止補助脚」、「耐震」などの商品も取り扱っております。
底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別
耐震マット
寸法(mm)
40×40×5
耐荷重
(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)
30
板厚(mm)
5
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具
L型棚受け
L字型補強金物です。
補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
穴径(mm)
4
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)
207
均等荷重(kg)
30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×93×43
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(m)
20
幅(mm)
60
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
3
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
震度7クラスに対応。水洗いで何度も貼り直し可能。テレビの底面に貼るだけの簡単設置。優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能。オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に
材質
ウレタンエラストマー
色
クリアブルー
耐用寿命
5~7年(使用環境により異なります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法B(mm)
19
板厚(mm)
3
穴径(Φmm)
4.3
キャビネットなどを壁面に固定できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用
材質
SUS430
種別
L字金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(m)
20
幅(mm)
100
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質
【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール
セット内容
L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
仕様
両側ビス止め仕様
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
55