- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 耐震固定具のおすすめ人気ランキング
耐震固定具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「耐震固定具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガムロック」、「転倒防止」、「耐震 L字」などの商品も取り扱っております。
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別
転倒防止ベルト
仕様
耐震度震度6強相当
使用の目安
対象物1台につき4本
素材
難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容
プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
材質
スチール、VHB
プレート厚(mm)
1.6
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別
転倒防止ベルト
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
L字金具
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質
フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容
接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
幅(mm)
90
高さ(mm)
103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品
ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別
L字金具
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別
転倒防止ベルト
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます。
地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します。
ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です。
用途パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け。
トラスコ品番
436-3619
セット内容
本体4個
材質
本体:塗装鋼板、強粘着スチレン系ゲル(緑)
幅(mm)
35
高さ(mm)
60
奥行(mm)
40
1パック(4個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合
120kg
セット内容
接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別
転倒防止ベルト
寸法(mm)
(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強相当
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別
転倒防止ストッパー
材質
ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)
207
均等荷重(kg)
30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
50×93×43
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様
耐震度震度6強相当
種別
転倒防止ベルト