- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 耐震電球 220V100Wのおすすめ人気ランキング
耐震電球 220V100Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「耐震電球 220V100W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「航空障害灯」、「110v60w電球」、「LED 電球 E26 80w」などの商品も取り扱っております。
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
色
クリア
定格電圧(V)
110
電球形状
一般電球形
電球の種類
耐振球
振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類
耐震球
色
(ガラス)クリア
定格電圧(V)
110
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)
1500
電球形状
一般電球形
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類
耐震電球
電圧(V)
110
口金
E26
ガラス仕上
クリア
電球の種類
耐震球
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:120
質量(kg)
2.7
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP23
区分
直付
付加機能
口出し線式
適合周波数
50/60Hz
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様
非調光タイプ
材質
アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)
Φ60×110
全長(mm)
110
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
口金
E26
定格消費電力(W)
7.3
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
一般球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
110
質量(g)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
定格電流(mA)
125
使用場所
屋内
配光角度(°)
約200以上
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:230
質量(kg)
3
区分
直付
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP23
付加機能
口出し線式
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
器具:150
質量(kg)
2.7
区分
直付
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP23
付加機能
口出し線式
適合周波数
50/60Hz
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数
50/60Hz
仕様
始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法
適合
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
色
ホワイト
質量(g)
32
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×109×60
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
こんな場所に便利。
・外灯・門灯・工場の保安室に
・振動の多い場所に
色
クリア
定格電圧(V)
110
電球の種類
耐震球