耕うん機・管理機のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
640件の「耕うん機・管理機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クボタ管理機」、「耕うん機・管理機・除雪機」、「クボタ小型耕運機」などの商品も取り扱っております。
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg) 62 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 1515×600×940 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R 2.3 クラッチ 主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式 リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ 3.50-5 エンジン総排気量(cm3) 163 出力(kW/rpm・PS/rpm) 定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s) 前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数 前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固い圃場も余裕で耕運。高出力で仕事がはかどる本格派。高出力エンジン搭載
幅(mm) 耕耘:550 車輪幅(mm) 390 出力(kW) エンジン最大:3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1340×600×1130 速度 【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s 乾燥質量(kg) 86 タイヤタイプ 3.50-7 爪数 正逆爪×10本 エンジン型式 GB181PN
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い耕幅とハイパワー。
タイプ エンジン始動が簡単。セルフスターター付 幅(cm) 最大耕幅:60 連続運転時間(h) ガソリン満タン時:約3 深さ(cm) 最大耕深目安:約14
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 27 タイプ JT 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 585 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm) 輪距:500/400 全長(mm) 1765 質量(kg) 85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm) 585 回転数(min-1[r.p.m]) 141 全高(mm) 1045 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm) 車輪:420×50 燃料タンク容量(L) 0.91 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm) 330 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式 セルフスターター(電動) 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1) 3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s) 前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数 走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm) 550/310〈内爪時〉 排気量(cm3) 145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm) 150、222、298、314 タンク容量(L) 1.1 質量(kg) 52 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 1270×615×980 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:ベルトテンション式 始動方式 リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m]) 正転:241、逆転:425 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号 安全:32140 エンジン総排気量(cm3) 118 ローター径(Φmm) 爪:280 走行速度(m/s) 前進0.54~0.99 変速段数 前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

広い耕幅とハイパワー。
幅(cm) 最大耕幅:60 燃料タンク容量(L) 2.4 連続運転時間(h) ガソリン満タン時:約3 エンジン総排気量(cm3) 196 深さ(cm) 最大耕深目安:約14
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも
幅(cm) 最大耕幅:55 連続運転時間(h) ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm) 最大耕深目安:約17
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。 容量(L) 【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L) 1.2 連続使用時間(分) 60 耕うん幅(mm) 600/310 点火プラグ (NGK)BP6HS 馬力(PS) 最大3 排気量(cc) 98
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm) 輪距:410/280 全長(mm) 1465 質量(kg) 56〈ヒッチ装着時 全幅(mm) 465 回転数(min-1[r.p.m]) 131 全高(mm) 1015 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm) 車輪:400×40 燃料タンク容量(L) 1 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm) 280 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式 リコイルスターター(手動) 駆動方式 センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s) 前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数 走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm) 450/290〈内爪時〉 排気量(cm3) 57.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 30 タイプ JAST 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 600 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L) 0.35 全長(mm) 1060 質量(kg) 18 タイプ JT 径(Φmm) (爪)250・ローター別売 全幅(mm) 475 全高(mm) 990 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 定格出力(kW) (連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4600 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 遠心 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 最大出力(kW) 1.1 エンジン総排気量(cm3) 49.4 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 付属品 延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg) 18.5 刃形 ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A) 15 絶縁方式 二重絶縁 能力(mm) (最大耕うん幅)360、(最大耕深)280 取扱説明書 (1.57MB)
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

ハイパワーで上質な仕上がり。
幅(cm) 最大耕幅:51 連続運転時間(h) ガソリン満タン時:約3 深さ(cm) 最大耕深目安:約14
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

シンプル装備のリアロータリー。
幅(cm) 最大耕幅:46 連続運転時間(h) ガソリン満タン時:約2.5 深さ(cm) 最大耕深目安:約12
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。
幅(cm) 最大耕幅:55 連続運転時間(h) ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm) 最大耕深目安:約17
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷