耕うん機・管理機・除雪機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
87件の「耕うん機・管理機・除雪機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用除雪機」、「除雪 車 小型」、「耕うん機・管理機」などの商品も取り扱っております。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 ESR-600-AAA-0
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。 仕様 走行方法/自走速度:手動 質量(kg) 26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 960×470×980 使用燃料 無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L) 1.6 エンジン形式 LC154F 始動方式 リコイルスターター エンジン最大出力(kW[PS]/min-1) 1.65[2.2]/4300 エンジンオイル量(L) 0.35 投雪角度 190° 最大投雪距離(m) 8 除雪幅(mm) 460 除雪量 最大:15t/h 除雪高(mm) 300 排気量(cc) 総排気量:87
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷

充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 SR-350-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けに トラスコ品番 819-3293 材質 皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール 幅(mm) 950 全長(mm) 1230 質量(kg) 2.3 皿:ブラック 高さ(mm) 1230 奥行(mm) 350 幅(cm) 約95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 950×350×1230 全長(cm) 約123 グリップ部(mm) 幅:440 刃先幅寸法(mm) 950 刃先長(mm) 210
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1本ほか
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm) 1500 質量(kg) 110 高さ(mm) 500 縦(mm) (差込口)75 横(mm) (差込口)150
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル 材質 ポリプロピレン 質量(g) 1120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 567×135×1275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L) 0.35 全長(mm) 1060 質量(kg) 18 タイプ JT 径(Φmm) (爪)250・ローター別売 全幅(mm) 475 全高(mm) 990 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 定格出力(kW) (連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4600 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ 遠心 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 135 最大出力(kW) 1.1 エンジン総排気量(cm3) 49.4 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スパイラルローター(左右セット)
畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。
用途下草刈りに。 適合機種 ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷


多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に 全長(cm) 約108 材質 ポリエチレン トラスコ品番 819-3290 幅(cm) 約35
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 付属品 延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg) 18.5 刃形 ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A) 15 絶縁方式 二重絶縁 能力(mm) (最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L) 0.67 全長(mm) 1115 質量(kg) 30 タイプ JAST 径(Φmm) (爪)280 全幅(mm) 600 全高(mm) 975 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4800 定格出力(kW) (連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 4000 エンジンタイプ 空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 クラッチ シュークラッチ 始動方式 リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m]) 123 最大出力(kW) 1.5 エンジン総排気量(cm3) 57.3 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 変速段数 前進1 耕運幅(mm) 600/330〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 タンク容量(mL) 1200 運転時間(分) 50~60 付属品 抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番 493-1882 質量(kg) 19 刃形 ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料 混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm) 長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW) 1.27 アズワン品番 64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷