耳 カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「耳 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳かき綿棒」、「モニター付き スコープ」、「耳掃除」などの商品も取り扱っております。
[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質 アルミ合金 画素数 500万画素 バッテリー容量(mAh) 300 連続使用時間(分) 85 防塵防水性能 レンズ:IP67 付属品 耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm) 155×14 質量(g) 25 充電方式 Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力 5V/0.5A 仕様 ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。 仕様 (ジャイロスコープ)3軸 セット内容 耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1 材質(本体) ポリカーボネイト 幅(cm) 1.3 センサー (イメージングセンサー)CMOS 3.0M 解像度 1920×1080 30fps 動作環境 -10~50℃ 防塵防水性能 IP67(レンズ部分のみ) 焦点距離(mm) 15~20 LED あり 画素数 300万画素 カメラ仕様 HDカメラ
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイエルインターナショナル4.3インチモニター付き耳かき
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品 USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書 本体寸法(mm) 114×78×11 本体質量(g) 約103 保証期間 6ヶ月 充電時間(時間) 約2 動作時間 約2時間 バッテリー容量(mAh) 1200 画素数 カメラ:100万 定格入力 DC5V モニターサイズ 4.3インチ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様 撮影角:60° 質量(g) LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源 DC5V/1A 表示部 LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm) LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度 LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V) 3.7 動作時間 内蔵電池使用時最大100分程度 LED 6個 動作温度(℃) -10~50 バッテリー容量(mAh) 1800 先端径(Φmm) 5.6 拡大率(倍) 約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品 シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ 材質 本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム 寸法(mm) 103×100×50(ノズル部除く) 質量(g) 88 使用電池 単3形乾電池2個(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
材質 ステンレス 画素数 300万画素 バッテリー容量(mAh) 180 連続使用時間(分) 60 防塵防水性能 レンズ:IP67 付属品 耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒 寸法(高さH×幅W)(mm) 130.3×13 質量(g) 13 充電方式 Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力 5V/1A 仕様 ジャイロスコープ:3軸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。 3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質 真鍮・ニッケルメッキ仕上げ 全長(mm) 115 質量(g) 7
1個
399 税込439
当日出荷

先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品 マイクロUSB/USBケーブル( Type-C) ブラック 本体質量(g) 59 対応OS Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません 先端径(mm) 5.5 光源 白色LED6灯 インターフェース USB2.0準拠 解像度 VGA 640 × 480 防塵防水性能 IP67相当 映像素子 CMOS 30万画素 フォーカス 約3cm~10cm 本体長さ(mm) 2,000 画素数 30万画素 明るさ オート 画角 約60°
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品 スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース 全長(mm) 160 質量(g) 86 電源 単3乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質 ABS(カーボン入り) 質量(g) 15 材質(パット) シリコンゴム(カーボン入り) セット内容 パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番 166-0292 アズワン品番 9-5620-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。 仕様 先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー 材質 本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 寸法(mm) 154×88×32 質量(g) 375 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m) 1 倍率 等倍、1.5倍、2倍 連続使用時間(時間) 約4 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.2 液晶サイズ 4.3インチ 解像度 カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角 レンズ:40 防塵防水性能 カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし 焦点距離(mm) レンズ:50~80 ケーブル 本体収納インターロック式 LED 高輝度白色LED(8段階の光量調節可能) 記憶容量(GB) microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16) 撮影時機能 動画、静止画 保管温度(℃) -20~60 使用環境湿度(%) 15~85(結露のないこと) インターフェイス microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生) RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 5 映像出力 NTSC方式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品 マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g) 約280(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 154×32.5×87.5 センサー 1/9インチ CMOS 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 2倍 解像度 (RGB)800×480 視野角 72±2° 対応メディア microSD(別売) 防塵防水性能 IP67(カメラ) 液晶モニター 4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃) -10~50 画素数 1280×720 保管温度(℃) -20~60 先端径(Φmm) 5.2 焦点距離 3~8cm 取扱説明書 (5.8MB) 動作湿度(%RH) 15~85 ビデオフォーマット NTSC、PAL 最大電流(mA) 390±10 対応microSDカード 2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

白い光のLEDで明るい耳かきです。 ※監修中につきデザイン等が変更される場合があります
質量(g) 12 本体寸法(mm) 135×13×13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品 先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m) 2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm) Φ5.5×35 解像度 30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm) 5.5 LED使用数(個) 【先端LED】6 画角 約60度(対角) 撮影距離(mm) (最短)約7 USBタイプ TYPE-A 防水 IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm) 5.5 ケーブル長(m) 3.5 表示部 4.3インチ/1080P/30fps 解像度 320×240 画素数 640×480/1280×720/1920×1080 視野角 70度 焦点距離 5~500cm 充電時間(時間) 約2 電源 充電:5V・2A/500mA バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2600 連続使用時間(時間) 5 防水性 IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm) 4.85 寸法(mm) 150×85×17 付属品 microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

先端部分が3枚の円板状で360度すべての面で耳のお掃除ができます。円板部掃除用ブラシ付。
材質 (耳かき)真鍮・クロームメッキ仕上げ、(ブラシ)ナイロン毛、(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 全長(mm) 93 質量(g) (耳かき)7、(ブラシ)3
1個
319 税込351
8日以内出荷

1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)